text.skipToContent text.skipToNavigation

BAHC COMPL PULLERS 4552 4552-1

Descrizione

Extractor for separator Operation: The sharp tapered cutting edges of separator No. 4551 are pressed behind the part to be removed when tightening the stud nuts Use puller No. 4552 to withdraw separator and part from the shaft by tightening the rod nuts Opening capacity/span depth in mm: 4552-1: 45-140/150 4552-2: 55-200/210 4552-3: 90-260/315 4552/B: Spare body 4552K: Spare tie rod 4532/S: Spare spindle 4532-OAB/S: for 4552-1 (M14x1.5x135, SW 17, 175 g) 4532-CD/S for 4552-2 and 4552-3 (G1/2"x14x210, SW 22, 575 g)

Numeri di articolo

Numero articolo L6531.000.001
EAN 7314151722944
UBB 203116052895
UNSPSC 27111712
Nr articolo produttore  4552-1
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.