text.skipToContent text.skipToNavigation

BESS SC CLAMPS GMZ 2K GM25Z-2K 250-120


Forza di serraggio fino a 5.000 N. Ganascia fissa con arco OMEGA brevettato per una minore perdita di forza di serraggio. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite senza bisogno di attrezzi.

Numero articolo K0417.000.025
Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
marca Bessey
Weight per piece (g) 1270
Confezionato per 1

Specifiche

Gamma di serraggio (mm) 250 - 250
Lunghezza ganasce (mm) 120
Tipo di meccanismo di serraggio Altro
marca Bessey
Weight per piece (g) 1270
Codice merceologico

Descrizione

Forza di serraggio fino a 5.000 N. Ganascia fissa con arco OMEGA brevettato per una minore perdita di forza di serraggio. La ganascia fissa e il braccio scorrevole sono costruiti in acciaio temperato per un serraggio resistente. Impugnatura in plastica bicomponente di alta qualità. Le piastre di pressione possono essere sostituite senza bisogno di attrezzi.

Numeri di articolo

Numero articolo K0417.000.025
EAN 4008158030876
UBB 500505794379
UNSPSC 31162903
Nr articolo produttore  GM25Z-2K
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.