text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera 950 PKS Chiave esagonale extra corta 5 mm acciaio cromato 90 mm


950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 5 x 90 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un rapido accesso.

Numero articolo 8Z950959
Larghezza della chiave (mm)
Lunghezza totale (mm)
Design Gancio
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Confezionato per 10
Solo full box

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza totale (mm) 90
Design Gancio
Protezione di isolamento 1000 V No
Modello antifurto No
Lunghezza gamba lunga (mm) 90
Con piolo No
Lunghezza gamba corta (mm) 25
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 18.5
Codice merceologico
Model 950 PKS

Descrizione

950 PKS Chiave a L, metrica, cromata, 5 x 90 mmChiave a L di alta qualità con braccio extra corto per viti di difficile accesso, per viti ad esagono cavo. Il profilo Hex-Plus offre una maggiore superficie di contatto con la testa della vite. L'effetto di intaglio è quindi ridotto al minimo e il danno alla testa della vite è più o meno eliminato. La punta a sfera sul braccio lungo consente di lavorare in modo affidabile anche in situazioni di installazione difficili. L'accurato design cromato garantisce un'elevata protezione dalla corrosione. Le marcature delle dimensioni incise al laser e quindi resistenti all'usura sulle chiavi a L consentono un rapido accesso.

Numeri di articolo

Numero articolo 8Z950959
EAN 4013288098092
UBB 500643538860
UNSPSC 27111710
Nr articolo produttore  05133155001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.