text.skipToContent text.skipToNavigation

Set di chiavi a bussola Gedore 20 EMU-3 16 pezzi da 1/4 di pollice di larghezza tra le piastre 4-13 mm


Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-10 con cricchetto di cambio a leva reversibile, Set U-3 con cricchetto di cambio a quadrante a dentatura fine, Set Z-94 con cricchetto con attacco quadro, In valigetta di plastica, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm

Numero articolo G2290.001.790
Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di chiavi a bussola 11
Numero totale di utensili 16
Dimensione del collegamento (mm) 6.3
Numero di prese per cacciavite 0
Numero di bussole Torx 0
Numero di bussole esagonali 0
marca Gedore
Weight per piece (g) 755
Codice merceologico
Type Socket Spanner Set

Descrizione

Con accessori in acciaio al vanadio GEDORE 31CrV3, Set U-10 con cricchetto di cambio a leva reversibile, Set U-3 con cricchetto di cambio a quadrante a dentatura fine, Set Z-94 con cricchetto con attacco quadro, In valigetta di plastica, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm, Dimensioni: 200 x 120 x 38 mm

Numeri di articolo

Numero articolo G2290.001.790
EAN 4010886617229
UBB 240122056965
UNSPSC 27111703
Nr articolo produttore  6172290
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.