text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Set di bit esagonali/scanalati/Phillips/Pozidriv in blister Bit-Check 10 pezzi


Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pezzi 1x 889/4/1 K Portabit universale Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 855/1 TZ punte: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm 3x 851/1 TZ: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm 3x 800/1 Bit TZ: 1,2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 0,8x5,5x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Include punte a torsione per combattere l'usura precoce. Bit Wera a elevata viscosità per viti a testa esagonale e uso universale.

Numero articolo 4A618567
Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 3
Numero di bit totali 9
Confezionato per 1

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 3
Numero di bit PZ (testa a croce) 3
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 3
Numero di bit totali 9
Numero di bit esagono incassato 0
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico
Model BIT-CHECK

Descrizione

Bit-Check 10 Universal 3 SB, 10 pezzi 1x 889/4/1 K Portabit universale Rapidaptor: 1/4", x 50 mm 3x 855/1 TZ punte: PZ 3x25 mm, PZ 2x25 mm, PZ 1x25 mm 3x 851/1 TZ: PH 3x25 mm, PH 2x25 mm, PH 1x25 mm 3x 800/1 Bit TZ: 1,2x6,5x25 mm, 1x5,5x25 mm, 0,8x5,5x25 mmRobusto Bit-Check di Wera. I Bit-Check forniscono una rapida panoramica degli utensili disponibili. I bit non necessari vengono semplicemente reinseriti nel set e non vanno persi. Si trasporta facilmente, ad esempio nel taschino della camicia. Include un supporto universale con forte magnete permanente e un mandrino a sgancio rapido per l'inserimento di punte con attacco a testa esagonale da secondo la norma DIN ISO 1173-C 6.3. Può essere inserito nell'avvitatore o nel mandrino del trapano elettrico. Include punte a torsione per combattere l'usura precoce. Bit Wera a elevata viscosità per viti a testa esagonale e uso universale.

Numeri di articolo

Numero articolo 4A618567
EAN 4013288099495
UBB 500643333007
UNSPSC 31161507
Nr articolo produttore  05073410001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.