text.skipToContent text.skipToNavigation

Wera Bitset 840/1 Z Set SB SiS SW2,0/2,5/3,0 073342 3 pezzi


Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numero articolo 81610.073.342
Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Confezionato per 5
Solo full box

Specifiche

Numero di bit PH (crosshead) 0
Numero di bit PZ (testa a croce) 0
Numero di bit Torx 0
Numero di bit scanalatura 0
Numero di bit totali 3
Numero di bit esagono incassato 3
Numero di bit TriWing 0
Numero di punte a due fori 0
Numero di bit quadrato interno (Robertson) 0
marca Wera
Weight per piece (g) 17.6
Codice merceologico

Descrizione

Tough viscous Wera bits for hexagon socket screws in a practical 3-piece set, for universal use. The Hex-Plus profile offers a greater contact surface in the head of the screw. The notching effect is therefore reduced to a minimum and damage to the screw head more or less eliminated. 1/4" hexagon, suitable for holders as per DIN ISO 1173-D 6.3.

Numeri di articolo

Numero articolo 81610.073.342
EAN 4013288029607
UBB 241232000737
UNSPSC 27112836
Nr articolo produttore  05073342001
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.