text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box steel S-Kist S 616


Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B Steel electrolytically zinc plated Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16 1700 pieces

Numero articolo 41010.000.616
marca Fabory
Material Steel
Type S 616
Weight per piece (g) 4291
Info S-Kist
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Steel
Type S 616
Weight per piece (g) 4291
Info S-Kist
Codice merceologico

Descrizione

  • Flat washers without chamfer acc. to DIN 125-1 A and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B
  • Steel electrolytically zinc plated
  • Contents: M4 / M5 / M6 / M8 / M10 / M11 / M12 / M14 / M16
  • 1700 pieces

Numeri di articolo

Numero articolo 41010.000.616
EAN 8715493366541
UBB 203373241884
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.