text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box steel S-Kist S 540


Button head cap screws with hexagon socket acc. to ≈ ISO 7380 Steel class 10.9 electrolytically zinc plated Contents: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30 582 pieces

Numero articolo 41010.000.540
marca Fabory
Material Steel
Type S 540
Weight per piece (g) 4066
Info S-Kist
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Steel
Type S 540
Weight per piece (g) 4066
Info S-Kist
Codice merceologico

Descrizione

  • Button head cap screws with hexagon socket acc. to ≈ ISO 7380
  • Steel class 10.9 electrolytically zinc plated
  • Contents: M4x6 -x10 / M5x12 -x16 -x20 / M6x10 -x12 -x16 -x20 -x25 / M8x16 -x20 -x25 / M10x20 -x25 -x30 / M12x25 -x30
  • 582 pieces

Numeri di articolo

Numero articolo 41010.000.540
EAN 8715493366169
UBB 203373238005
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.