text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box steel S-Kist S 528


Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555 Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60 517 pieces

Numero articolo 41010.000.528
marca Fabory
Material Steel
Type S 528
Weight per piece (g) 7115
Info S-Kist
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Steel
Type S 528
Weight per piece (g) 7115
Info S-Kist
Codice merceologico

Descrizione

  • Carriage bolts acc. to DIN 603 and hexagon nuts acc. to DIN 555
  • Steel class 4.6-4/5 electrolytically zinc plated
  • Contents: M5x16 -x20 -x25 -x30 / M6x25 -x30 -x35 -x40 / M8x25 -x40 -x50 -x60
  • 517 pieces

Numeri di articolo

Numero articolo 41010.000.528
EAN 8715493366107
UBB 203373237437
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.