text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box steel S-Kist S 514


Hexagon bolts acc. to ISO 4014, hexagon nuts acc. to DIN 934 and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B Stainless steel A2-70 Contents: M6x30 -x35 -x40 -x50 -x60 / M8x30 -x35 -x40 -x50 -x60 / M10x40 -x50 -x60 / M12x50 552 pieces

Numero articolo 41010.000.514
marca Fabory
Material Steel
Type S 514
Weight per piece (g) 6080
Info S-Kist
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Steel
Type S 514
Weight per piece (g) 6080
Info S-Kist
Codice merceologico

Descrizione

  • Hexagon bolts acc. to ISO 4014, hexagon nuts acc. to DIN 934 and spring lock washers with flat ends acc. to DIN 127 B
  • Stainless steel A2-70
  • Contents: M6x30 -x35 -x40 -x50 -x60 / M8x30 -x35 -x40 -x50 -x60 / M10x40 -x50 -x60 / M12x50
  • 552 pieces

Numeri di articolo

Numero articolo 41010.000.514
EAN 8715493366039
UBB 203373236777
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.