text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box plastic 9 T 29


Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934 Metric fine thread Steel class 8.8-l8l Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40 76 pieces

Numero articolo 41000.000.029
marca Fabory
Material Plastic
Type 9 T 29
Weight per piece (g) 1650
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Plastic
Type 9 T 29
Weight per piece (g) 1650
Codice merceologico

Descrizione

  • Hex bolts according to ISO 8765, hex studs according to ISO 8676 and hex nuts according to DIN 934
  • Metric fine thread
  • Steel class 8.8-l8l
  • Contents: M8x1x30 -x40 / M10x1x30 -x40 / M10x1,25x30 -x40
  • 76 pieces 

Numeri di articolo

Numero articolo 41000.000.029
EAN 8715493086333
UBB 950373002829
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.