text.skipToContent text.skipToNavigation

Assortment box plastic 18 T 176


Conical grease fittings according to ≈ DIN 71412 and hammer grease fittings Steel electrolytically galvanized Contents: M6x1-45° -90° -180° • M8x1-45° -90° -180° / M8x1,25-45° -90° -180° , M10x1-45° -90° -180° / M10x1,5-90° -180° ,Weft grease nipple: 6-45° -180° / 8-90° -180° 123 pieces

Numero articolo 41000.000.176
marca Fabory
Material Plastic
Type 18 T 176
Weight per piece (g) 1150
Codice merceologico
Confezionato per 1

Specifiche

marca Fabory
Material Plastic
Type 18 T 176
Weight per piece (g) 1150
Codice merceologico

Descrizione

  • Conical grease fittings according to ≈ DIN 71412 and hammer grease fittings
  • Steel electrolytically galvanized
  • Contents: M6x1-45° -90° -180° • M8x1-45° -90° -180° / M8x1,25-45° -90° -180° , M10x1-45° -90° -180° / M10x1,5-90° -180° ,Weft grease nipple: 6-45° -180° / 8-90° -180° 
  • 123 pieces

Numeri di articolo

Numero articolo 41000.000.176
EAN 8715493087163
UBB 950373010251
UNSPSC 31162814
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.