Dado di bloccaggio
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
Dado di bloccaggio
U12950
U12950.062.0002
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
ASME B18.16.6 Steel ASME B18.16.6 Zinc plated Gr.C 5/8-18
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
Gr.C
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
5/8 Inch
Class
Gr.C
Driving features
Hexagon
Material
Steel
Material technical
ASME B18.16.6
Thread direction
Right
Surface treatment
Zinc plated
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
18
Dimensioni
A
0.94
C
0.731
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.16.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U12950.062.0002
EAN
8715492905734
UBB
500621105369
UNSPSC
31161727