Nuts
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
Dado di bloccaggio
U51960
U51960.025.0002
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
ASME B18.16.6 Stainless steel ASTM F594 304 CW 1/4-28
Aggiungi come preferito
Previous
Next
Numero articolo
Diametro
Class
CW
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F594 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Fine
Visualizza tutte le specifiche
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
1/4 Inch
Class
CW
Driving features
Hexagon
Material
Stainless steel
Material technical
ASTM F594 304
Thread direction
Right
Thread
Unified National Fine
Threads per inch
28
Dimensioni
A
0.439
C
0.288
Scarica PDF
Stampa
Standard
ASME
B18.16.6
Numeri di articolo
Numero articolo
U51960.025.0002
EAN
8715492905918
UBB
500621348662
UNSPSC
31161727