text.skipToContent text.skipToNavigation

MAXXFAST Universal woodscrew countersunk head with ttap® Steel Zinc plated yellow passivated 5X70MM (54)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Confezionato per 200
Solo full box

Specifiche

Diametro 5 mm
Lunghezza 70 mm
marca Maxxfast
Driving features ttap®
Head shape Countersunk head
Material Steel
Surface treatment Zinc plated yellow passivated
Weight per piece (g) 5.88
Info
  • Full boxes only.
  • F = 9mm only if L ≥ 40mm.
  • Diameters 3 and 3,5 are unfit for structural timber joints and therefore not CE marked.
Codice merceologico

Dimensioni

D (mm) 5
dk 10
F 9
k 5.5
L (mm) 70
No. ttap 25
S 54

Numeri di articolo

Numero articolo 30105.050.070
EAN 8715494273824
UBB 500512471664
UNSPSC 31161508

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.