text.skipToContent text.skipToNavigation

AMECOIL Workshop kit wire thread insert M Stainless steel A2 M5X7,5 (25PC)

Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Amecoil
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 470
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ M18 with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).

Specifiche

Diametro M5
Lunghezza 7.5 mm
marca Amecoil
Material Stainless steel
Material technical A2
Weight per piece (g) 470
Info This plastic workshop kit is convenient for the frequent use of one size.Contents:
  • Unidimensional manual fitting tool.
  • Machine tap (for diameters ≥ M18 with extra starter tap).
  • Tang break tool.
  • Stainless steel A2 wire thread inserts to DIN 8140-1 form A (quantities between brackets).
Codice merceologico

Dimensioni

d-D M5
L (mm) 7.5

Numeri di articolo

Numero articolo 71010.050.007
EAN 8715492907561
UBB 950355262763
UNSPSC 31162802
Nr articolo produttore  1105080075

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.