Nedtrain Oud
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
Riparazione e inserti filettatura
Inserto filettato
71140
71140.254.038
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
AMECOIL Wire thread insert UNC Stainless steel A2 1 Inch X38,1
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ prezzo per 
-
escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca
Amecoil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Unified National Coarse
Weight per piece (g)
40.7
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 100
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Varianti di prodotto
Download
Prodotti correlati
Specifiche
Diametro
1 Inch
Lunghezza
38.1 mm
marca
Amecoil
Material
Stainless steel
Material technical
A2
Thread
Unified National Coarse
Weight per piece (g)
40.7
Info
L - P = thread length after assembly (P = 1/threads per inch).
Codice merceologico
Visualizza
Dimensioni
Drill ø
26.4
L (mm)
38.1
Threads per inch
8
Scarica PDF
Stampa
Numeri di articolo
Numero articolo
71140.254.038
EAN
8715492909169
UBB
950355272176
UNSPSC
31162802
Nr articolo produttore
0111001500SR