Guarnizioni di regolazione
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
Guarnizioni di regolazione
37815
37815.140.001
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
Adjusting ring with slotted set screw DIN ≈705A Free-cutting steel with EN 27434 14
Aggiungi come preferito
Previous
Next
/ Prezzo per 
-
Escl. I.V.A.
Numero articolo
Diametro
Material
Free-cutting steel
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with EN 27434
Visualizza tutte le specifiche
-
+
Confezionato per 10
Solo full box
Aggiungi al carrello
Visualizza tutte le varianti
Specifiche e standard
Download
Varianti di prodotto
Specifiche
Diametro
14 mm
Material
Free-cutting steel
Info
These adjusting rings are equipped with slotted set screws to ISO 7434 (DIN 553).
Adjusting rings with d
1
≤
70 are provided with one set screw, rings with larger diameter are provided with two set screws.with EN 27434
Dimensioni
b (js14)
12
d1
14
d2 (h13)
25
d3
6
D (mm)
14
Scarica PDF
Stampa
Standard
DIN
≈705-A
Numeri di articolo
Numero articolo
37815.140.001
EAN
8715492771377
UBB
950356203014
UNSPSC
31161807