text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt with 2 heavy hexagon nuts ASME B16.5/B18.2.2 Stainless steel ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 7/8X140 (5.1/2)


Numero articolo
Diametro
Mostra tutti i diametri
Lunghezza
Mostra tutti i lunghezze
marca Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Confezionato per 1

Specifiche

Diametro 7/8 Inch
Lunghezza 140 mm
marca Fabory
Class Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Material Stainless steel
Material technical ASTM A193 - ASTM A194
Thread direction Right
Thread Unified National Coarse
Threads per inch 9
Weight per piece (g) 612.3
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Codice merceologico

Dimensioni

B 1.4375
L (mm) 140
M 21.8

Standard

ASME B16.5/B18.2.2
ASTM A193/A194
BS ≈4882

Numeri di articolo

Numero articolo 22529.222.139
EAN 8715494363389
UBB 500578433806
UNSPSC 31161619

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.