text.skipToContent text.skipToNavigation

Action T40 Impact internal Torx 3/8 L=150


Numero articolo 9G774828
L (mm)
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 19
Dimensione (TX) 40
Lunghezza della lama (mm) 4.3
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 19
Dimensione (TX) 40
Lunghezza della lama (mm) 4.3
Dimensione del collegamento (mm) 9.53
Larghezza della chiave T40
marca Action
D2 19
Weight per piece (g) 80
Codice merceologico
Type F

Numeri di articolo

Numero articolo 9G774828
EAN 8717981277148
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO64714040
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.