text.skipToContent text.skipToNavigation

Tronchetto Wera 8790 HMC- 15 x 37 mm


8790 HMC Zyklop con attacco da 1/2",, 15 x 37 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 15
Lunghezza (m) 37
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Testato VDE No
marca Wera
Weight per piece (g) 63
Codice merceologico
Type Zyklop Socket

Descrizione

8790 HMC Zyklop con attacco da 1/2",, 15 x 37 mmLa bussola manuale e per macchine Wera (ISO 2725 parte 3) può essere utilizzata in operazioni manuali e a macchina. Con ",Take it easy", tool finder con codifica a colori per dimensione - per un'identificazione rapida e semplice dell'utensile richiesto. Antiscivolo per una facile presa anche con le mani grasse. Con scanalatura di arresto della sfera. Per viti e bulloni ad esagono esterno. In cromo-vanadio cromato opaco.

Numeri di articolo

Numero articolo 81064.150.037
EAN 4013288120687
UBB 500511985599
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  05003606001

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.