text.skipToContent text.skipToNavigation

Bussola a percussione Bahco con profilo esagonale da 32 mm con attacco quadro da 1/2” in acciaio legato fosfatato 44 mm


To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Numero articolo 4A125219
Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Confezionato per 1

Specifiche

Protezione della superficie Altro
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2 pollice
Magnetico No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 22
Per cacciavite a percussione
Testato VDE No
marca Bahco
Weight per piece (g) 430
Codice merceologico

Descrizione

To be used with machines.For maximum safety use clamping springs.Phosphate finish.High-performance alloy steel.Dynamic-Drive™ Profile to protect nuts, screws and tools from unnecessary wear and damage.T = depth of female hexagon.Drive standard: DIN 3121-G 12.5 ISO 1174

Numeri di articolo

Numero articolo 4A125219
EAN 7314150220304
UBB 500657761432
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  K7806M-32
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.