text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola K 32 L Larghezza 3/4 di pollice tra le superfici piane 17 mm Lunghezza 90 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 17
Lunghezza (m) 90
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 9
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 800
Codice merceologico
Model K 32 L 17
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - H 20, ISO 1174, acciaio speciale GEDORE, finitura canna di fucile, acciaio, brunito

Numeri di articolo

Numero articolo G2326.170.001
EAN 4010886628362
UBB 203120525563
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6283600

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.