text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Chiave a bussola K 19 L 1/2 pollice di larghezza tra le superfici piane 10 mm lunghezza 77 mm


Azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, Acciaio, fosfatato al manganese

Numero articolo
Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 77
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 10
Lunghezza (m) 77
Protezione di isolamento 1000 V No
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Testato VDE No
marca Gedore
Weight per piece (g) 150
Codice merceologico
Model K 19 L 10
Type Impact Socket

Descrizione

Azionamento quadro secondo DIN 3121 - G 12.5, ISO 1174, GEDORE acciaio speciale, fosfatato al manganese, Acciaio, fosfatato al manganese

Numeri di articolo

Numero articolo G2316.100.001
EAN 4010886616338
UBB 240120474525
UNSPSC 27111704
Nr articolo produttore  6163380

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.