text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/8" x 16 sleeve dr. L=200


Numero articolo 7I553146
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 200
Larghezza della chiave (mm) 16
Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/8
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 11
Larghezza della chiave 16 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 22.5
D2 22
Weight per piece (g) 220
Codice merceologico
Type DS

Numeri di articolo

Numero articolo 7I553146
EAN 8717981046225
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO60915016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.