text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4 x 7/8 Hex Driver


Numero articolo 4B027405
L (mm)
Diametro 44
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 0.438
Larghezza della chiave 7/8
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 100
Diametro 44
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 0.438
Larghezza della chiave 7/8
Testato VDE No
marca Action
D2 44
Weight per piece (g) 580
Codice merceologico
Type D

Numeri di articolo

Numero articolo 4B027405
EAN 8717981198160
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64841028
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.