text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4 x 1/2 Hex Driver


Numero articolo 6T849824
L (mm)
Diametro 44
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 0.5
Larghezza della chiave 1/2
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 100
Diametro 44
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Lunghezza della lama (mm) 20
Dimensioni (mm) 0.5
Larghezza della chiave 1/2
Testato VDE No
marca Action
D2 44
Weight per piece (g) 350
Codice merceologico
Type D

Numeri di articolo

Numero articolo 6T849824
EAN 8717981198108
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64841016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.