text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 3/4" x 51 12-Point


Numero articolo 7Q855066
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 51
Lunghezza (m) 72
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 72
Larghezza della chiave (mm) 51
Lunghezza (m) 72
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 3/4
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 32
Larghezza della chiave 51 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 72
D2 54
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 7Q855066
EAN 8717981207237
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63845051
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.