text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 7/8"


Numero articolo 1S066729
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 96.52
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 2 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Larghezza della chiave (mm) 96.52
Lunghezza (m) 150
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 2 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 58
Larghezza della chiave 3 7/8
Testato VDE No
marca Action
D1 147
D2 127
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 1S066729
EAN 8717981077052
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO6212-0-3 7/8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.