text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 2 1/2"X 3 1/2"


Numero articolo 9A964174
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 88.9
Lunghezza (m) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 2 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 140
Larghezza della chiave (mm) 88.9
Lunghezza (m) 140
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 2 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 52
Larghezza della chiave 3 1/2
Testato VDE No
marca Action
D1 135
D2 127
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 9A964174
EAN 8717981087334
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO6212-0-3 1/2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.