text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1X1-3/4 12-Point


Numero articolo 6T075075
Larghezza della chiave (mm) 44.45
Lunghezza (m) 74
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 27
Confezionato per 1

Specifiche

Larghezza della chiave (mm) 44.45
Lunghezza (m) 74
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale SÌ
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 27
Larghezza della chiave 1 3/4
Testato VDE No
marca Action
D1 67.5
D2 54
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 6T075075
EAN 8717981335176
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO65850124
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.