text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X29Mm Thin-Walled dp lth


Numero articolo 2M836484
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 29
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 78
Larghezza della chiave (mm) 29
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 54
Larghezza della chiave 29 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 38.5
D2 38
Weight per piece (g) 370
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 2M836484
EAN 8717981049493
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO61122029
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.