text.skipToContent text.skipToNavigation
Due to a worldwide Microsoft outage, we are currently unable to send or receive emails. We recommend contacting us by phone or placing your order through our webshop.

Action Socket 1/2X27Mm 8-Point L=50Mm


Numero articolo 4H904284
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 50
Larghezza della chiave (mm) 27
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 19
Larghezza della chiave 27 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 46.5
D2 46.5
Weight per piece (g) 130
Codice merceologico
Type B

Numeri di articolo

Numero articolo 4H904284
EAN 8717981058129
UBB 500582063300
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO2012-8-027
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.