text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X25Mm Thin-Walled dp lth


This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Numero articolo 9M940970
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 25
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 78
Larghezza della chiave (mm) 25
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 24
Larghezza della chiave 25 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 33
D2 33
Weight per piece (g) 260
Codice merceologico
Type B

Descrizione

This 1/2-inch drive impact socket features a 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth, providing precise fastening of hexagonal nuts. Its thin-walled construction allows access in confined spaces, while the 78 mm length ensures versatility in demanding applications with impact screwdrivers. Key features: - 1/2-inch drive size for compatibility with standard tools - 25 mm wrench width and 24 mm wrench depth for secure grip - Thin-walled design for use in tight or restricted areas - 78 mm overall length for extended reach - Surface treated for enhanced durability and impact resistance

Numeri di articolo

Numero articolo 9M940970
EAN 8717981167449
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO61122025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.