text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2X23Mm Thin-Walled


Numero articolo 6P652024
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 23
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 38
Larghezza della chiave (mm) 23
Lunghezza (m) 38
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15
Larghezza della chiave 23 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 30.5
D2 30
Weight per piece (g) 110
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 6P652024
EAN 8717981053261
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO61120023
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.