text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2 X 1/2 4-Point


Numero articolo 4H058525
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 12.7
Lunghezza (m) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 40
Larghezza della chiave (mm) 12.7
Lunghezza (m) 40
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Larghezza della chiave 1/2
Testato VDE No
marca Action
D1 26
D2 30
Weight per piece (g) 690
Codice merceologico
Type A

Numeri di articolo

Numero articolo 4H058525
EAN 8717981183944
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63120016
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.