text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T30 Torx® L=150


Numero articolo 1X360705
L (mm)
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 30
Lunghezza della lama (mm) 3.8
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 30
Lunghezza della lama (mm) 3.8
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Larghezza della chiave T30
Larghezza della chiave T30
marca Action
D2 25
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type F

Numeri di articolo

Numero articolo 1X360705
EAN 8717981201570
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64725030
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.