text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T27 Torx® L=150


Numero articolo 7A017371
L (mm)
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 27
Lunghezza della lama (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 27
Lunghezza della lama (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Larghezza della chiave T27
Larghezza della chiave T27
marca Action
D2 25
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type F

Numeri di articolo

Numero articolo 7A017371
EAN 8717981201563
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64725027
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.