text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x T25 Torx® L=150


Numero articolo 7F569571
L (mm)
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 25
Lunghezza della lama (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Design Per viti Torx incassate
Lunghezza totale (mm) 150
Diametro 25
Dimensione (TX) 25
Lunghezza della lama (mm) 3
Dimensione del collegamento (mm) 12.7
Larghezza della chiave T25
Larghezza della chiave T25
marca Action
D2 25
Weight per piece (g) 140
Codice merceologico
Type F

Numeri di articolo

Numero articolo 7F569571
EAN 8717981201556
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64725025
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.