text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x 13 sl.dr. magn. L=20


Numero articolo 5G356408
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 200
Larghezza della chiave (mm) 13
Lunghezza (m) 200
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Larghezza della chiave 13 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 21
D2 25
Weight per piece (g) 290
Codice merceologico
Type DS

Numeri di articolo

Numero articolo 5G356408
EAN 8717981105212
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO6092T013
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.