text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1/2" x 11 sleeve drive L=52


Numero articolo 2X264572
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 52
Larghezza della chiave (mm) 11
Lunghezza (m) 52
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 12
Larghezza della chiave 11 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 18.5
D2 25
Weight per piece (g) 100
Codice merceologico
Type AS

Numeri di articolo

Numero articolo 2X264572
EAN 8717981203345
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO60920011
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.