text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1 1/2 X2"


Numero articolo 3T420371
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 50.8
Lunghezza (m) 135
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 135
Larghezza della chiave (mm) 50.8
Lunghezza (m) 135
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 34
Larghezza della chiave 2
Testato VDE No
marca Action
D1 82
D2 86
Weight per piece (g) 2610
Codice merceologico
Type A

Numeri di articolo

Numero articolo 3T420371
EAN 8717981087846
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO5112-0-2
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.