text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1" x 46mm 8-point


Numero articolo 4N394135
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 46
Lunghezza (m) 76
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 76
Larghezza della chiave (mm) 46
Lunghezza (m) 76
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 30
Larghezza della chiave 46 mm
Testato VDE No
marca Action
D1 86
D2 62
Weight per piece (g) 1890
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 4N394135
EAN 8717981049554
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63655046
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.