text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Socket 1" x 32mm Extra Long (400Mm)


Numero articolo 2G523006
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 400
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 400
Larghezza della chiave (mm) 32
Lunghezza (m) 400
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 32
Testato VDE No
marca Action
D1 48.5
D2 54
Weight per piece (g) 3170
Codice merceologico
Type G

Numeri di articolo

Numero articolo 2G523006
EAN 8717981089109
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO6115H032
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.