text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2X5mm Hex.


Numero articolo 6L420581
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2'
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 100
Larghezza della chiave (mm) 5
Lunghezza (m) 100
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2'
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 15
Testato VDE No
marca Action
D2 25
Weight per piece (g) 330
Codice merceologico
Type D

Numeri di articolo

Numero articolo 6L420581
EAN 8717981315055
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO64827005
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.