text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 1/2" x 1 3/8" L=78mm


Numero articolo 2U803858
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 34.925
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 78
Larghezza della chiave (mm) 34.925
Lunghezza (m) 78
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 24
Larghezza della chiave 1 3/8
Testato VDE No
marca Action
D1 48.5
D2 38
Weight per piece (g) 520
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 2U803858
EAN 8717981187898
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO2012-1-1 3/8
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.