text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Extension Bar 3/8" Drive 50mm


Numero articolo 6O589092
Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 1.
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 50
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type Extension Bar

Numeri di articolo

Numero articolo 6O589092
EAN 8717981380466
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO7038-0-050
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.