text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Extension Bar 3/8" Drive 300mm


Numero articolo 5S013606
Lunghezza (m) 300
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 280
Confezionato per 1

Specifiche

Lunghezza (m) 300
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento (mm) 9.525
Testato secondo la norma ISO 3316 No
Testato VDE No
marca Action
Weight per piece (g) 280
Codice merceologico
Type Extension Bar

Numeri di articolo

Numero articolo 5S013606
EAN 8717981380473
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO7038-0-300
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.