text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Impact Socket 18mm Hex 20mm Depth 1/2" Square Drive CVM Steel 45mm


Numero articolo 0C244774
L (mm)
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 45
Larghezza della chiave (mm) 18
Lunghezza (m) 45
Protezione di isolamento 1000 V No
Dimensione del collegamento 1/2
Doppio inserto esagonale No
Con snodo No
Profondità della chiave (mm) 20
Testato VDE No
marca Action
D1 34
D2 30
Weight per piece (g) 160
Codice merceologico
Type C

Numeri di articolo

Numero articolo 0C244774
EAN 8717981360789
UNSPSC 27110000
Nr articolo produttore  DO63125018
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.