text.skipToContent text.skipToNavigation

Action Adaptor 1/4 Hex-3/8 Sq.150mm


Numero articolo 4R491215
L (mm)
Lunghezza (m) 150
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
Confezionato per 1

Specifiche

L (mm) 150
Lunghezza (m) 150
Dimensione del raccordo lato presa (mm) 9.525
Tipo sul lato utensile Esagonale (maschio)
Dimensione del collegamento sul lato utensile (mm) 6.35
Testato secondo la norma ISO 3316 No
marca Action
D2 13
Weight per piece (g) 1.
Codice merceologico
Type CD

Numeri di articolo

Numero articolo 4R491215
EAN 8717981268771
UNSPSC 42272202
Nr articolo produttore  DO69316150
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.